エブケアPVCグローブ PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード18512009 品番1022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄手タイプの手袋です。
パウダーフリータイプです。

仕様箱入 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.07 半透明 サイズM タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 全長(cm)23.5±0.5 中指長(cm)23.5±0.5 手の平幅(cm)9.5±0.5 粉有無パウダーフリー エンボス加工エンボス加工なし
注意
※調理用には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする