エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの 塩化ビニール ディスポ手袋
エブケアPVCグローブ PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18512018
品番
1022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄手タイプの手袋です。
パウダーフリータイプです。
仕様
箱入
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.07
色
半透明
サイズ
L
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
全長(cm)
23.5±0.5
中指長(cm)
23.5±0.5
手の平幅(cm)
10.5±0.5
粉有無
パウダーフリー
エンボス加工
エンボス加工なし
注意
※調理用には使用しないで下さい。