エブノ
エブノの エプロン
エブノの 使い捨てエプロン
ポリエチエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
18512124
品番
6001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
衛生的な使い捨てタイプです。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
20
寸法(cm)
70×110