エブノ
エブノの エプロン
エブノの 使い捨てエプロン
エブケア袖付エプロン ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
18512194
品番
6080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
割烹着タイプの為、水まわりの作業に最適です。
立体裁断で体になじみ、動き易さ抜群です。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
25