エブノ
エブノの エプロン
エブノの 使い捨てエプロン
エブケア袖付エプロン ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
18512210
品番
6080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
割烹着タイプの為、水まわりの作業に最適です。
立体裁断で体になじみ、動き易さ抜群です。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
ディスポ
厚さ(μm)
25