エアロタイプワイパーブレード Uフック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)480 注文コード18512395 品番501331
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけます
Uフックタイプ

用途外装パーツ 材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ 長さ(mm)480 取付方式交換式 適合車種いすゞ:2t'07エルフハイキャブ標準車・運転席側/助手席側(H19.1〜ON)、 いすゞ:大型ファイブスターギガ 中央側(H27.11〜ON)、 ふそう:2t'20キャンター/ブルーテックキャンター標準車・運転席側/助手席側(H22.11〜ON) 商品タイプ撥水
注意
※本製品はデザインされたブレードの為、取付けには向きがあります
※本製品は通常平行ワイパー取付け用向きの状態で出荷されます
※4t標準車の両開きワイパー助手席側へご利用の場合は本製品の台座の向きを変更してから取付けてください
※JET製ワイパーアーム&ブレードSET「スタンダードタイプ」のワイパーアームにもご利用いただけます
※記載している適合車種は代表的な車種です。型式、年式での適合照会はいたしかねます
※実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」を併せてご確認の上お求めください
※【501337】【501338】は通常と形状が異なります。その適合内容も実際のお車形状と「ワイパーアーム&ブレードSET ブレードサイズ表」及びワイパーアーム単品 エアロタイプ/STDタイプ 商品コード表」をご確認ください
※日野スペースレンジャー/ライジングレンジャー/クルージングレンジャー及び日野プロフィアテラヴィ/プロフィア用はUフックタイプではないため適合しません
※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする