アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
外構エクステリアレベル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18512805
品番
EX-230Y
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2軸測定 振替不要!!
丸型気泡管搭載
材質
(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂
仕様
校正書発行可
寸法(mm)
230
質量(g)
270
精度
(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°
アズワン品番
64-8509-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※測定面を物体平面に当てて水平気を左右に振替えながら、気泡が目盛線の中央へ位置するように測定物を調整して下さい。
※測定面に異物などが付着した状態では正確な測定は出来ません。