アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
調整付精密水準器
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
250
仕様
16本目盛入 (2mm間隔目盛)、水平気泡管調整機構付
注文コード
18512918
品番
L-10AJ
参考基準価格(税別)
¥85,120
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。
フレーム
精密研磨仕上、角溝付測定面
鋳鉄製完全シーズニング処理
表面メラミン焼付塗装
木製ケース入
質量(g)
1296
寸法(mm)
250
気泡管
(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管
仕様
16本目盛入 (2mm間隔目盛)、水平気泡管調整機構付
感度
1Div=0.1mm/m (20秒)±10%
フレーム(mm)
40×67
RoHS指令(10物質対応)
対応