アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
電工マグネレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18512954
品番
DM-95
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質
アクリル樹脂製
寸法(mm)
15×25×95
質量(g)
60
精度
2本目盛入
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)
対応