アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
イージーレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18512963
品番
EZ-85B
参考基準価格(税別)
¥1,355
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポケット水平器から新カラーが登場!
マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!
仕様
校正証明書発行可能
色
ブラック
質量(g)
60
本体寸法(mm)
85
精度
±1.74mm/m=±0.1°/m以内
感度
0.6mm/m = 0.0033°/m
アズワン品番
65-1997-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は簡易式の水平器のため、大規模な工事の場合にはより精度の高い水平器をご使用ください。
※気泡管の液色は紫外線の影響で退色することがありますが、精度・感度への影響はありません。
※作業は施工者の技術責任において行われるものであり、工事不良に関わる一切の責務には応じられません。