EZ-85W イージーレベル アカツキ製作所(KOD) 18513006 EZ-85W イージーレベル アカツキ製作所(KOD) 18513006

イージーレベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18513006 品番 EZ-85W
参考基準価格(税別)¥1,355 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポケット水平器から新カラーが登場!
マグネット搭載型で、簡易作業やDIYに最適!

仕様校正証明書発行可能 ホワイト 質量(g)60 本体寸法(mm)85 精度±1.74mm/m=±0.1°/m以内 感度0.6mm/m = 0.0033°/m アズワン品番65-1997-76 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は簡易式の水平器のため、大規模な工事の場合にはより精度の高い水平器をご使用ください。
※気泡管の液色は紫外線の影響で退色することがありますが、精度・感度への影響はありません。
※作業は施工者の技術責任において行われるものであり、工事不良に関わる一切の責務には応じられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする