アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
小判型アイベル水平器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18513173
品番
Oh-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
校正証明書発行可能
寸法(mm)
13×13×40
質量(g)
7
感度
0.5mm/m = 0.0286°
気泡管サイズ水平(mm)
Φ8×17
目盛幅水平(mm)
10
取付穴ピッチ(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
3.2