小判型アイベル水平器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18513189 品番Oh-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様校正証明書発行可能 寸法(mm)15×15×50 質量(g)11 感度0.5mm/m = 0.0286° 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×23 目盛幅水平(mm)13 取付穴ピッチ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする