アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
Iビーム型アルミレベル45度付/M付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
380
注文コード
18513225
品番
L-120MQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,120
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。
フレーム
Iビーム型フレーム
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
マグネット付き
仕様
4本目盛入り
寸法(mm)
380
質量(g)
404
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
フレーム(mm)
25×52
RoHS指令(10物質対応)
対応