アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
Iビーム型アルミレベル45度付/M付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18513259
品番
L-120MQ
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。
フレーム
Iビーム型フレーム
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
マグネット付き
仕様
4本目盛入り
寸法(mm)
750
質量(g)
698
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
フレーム(mm)
25×52
RoHS指令(10物質対応)
対応