L-150Aj-2V 調整付精密アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 18513338 L-150Aj-2V 調整付精密アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 18513338

調整付精密アルミレベル

(1件のレビュー)
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18513338 品番 L-150Aj-2V
参考基準価格(税別)¥24,440 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水平気泡管調整機構ネジを設け、保護カバー付き精密測定用レベルの定番品。
フレーム
リブつき箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
水平気泡管保護カバー
水平気泡管調整機構ネジ

寸法(mm)450 気泡管(水平)ガラス型大型高感度中摺気泡管、(垂直)ブロック型樹脂製気泡管 感度1Div=2.0mm/m (400秒)±20% 精度14本目盛入 (2mm間隔目盛) 仕様グリーン液入 フレーム(mm)23.6×57 質量(g)1405 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18513295
2020-02-16
用途:
石工事
安齋タイル 様 (建設業・工事業)

精度の良さに驚きました。
使用するのが楽しみになりました。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする