※代表画像です。
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。 エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。 酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。 窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。 2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。 小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。 電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。 維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。) モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。 高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。 NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。