L-150B-2V 長尺強力型アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 18513399 L-150B-2V 長尺強力型アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 18513399 L-150B-2V 長尺強力型アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 18513399

長尺強力型アルミレベル

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18513399 品番 L-150B-2V
参考基準価格(税別)¥49,920 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

2200mm以上の長尺ものならコレ。
リブ付き強力箱型フレームで耐久性もバツグン。
4メートルの水平器まで揃うのはKOD製品だけ!
フレーム
リブつき箱型フレーム
表面メラニン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
長尺レベル適応加工フレーム

仕様2本目盛入 質量(g)2880 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 寸法(m)3.2 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管ブロック型樹脂製気泡管 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする