アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
大型気泡管アルミレベル45度付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
450
注文コード
18513435
品番
L-150D-VQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,220
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム
リブ付箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
仕様
14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入
寸法(mm)
450
質量(g)
495
感度
1Div=2.0mm/m(400秒)±20%
気泡管
(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管
フレーム(mm)
23.6×57
RoHS指令(10物質対応)
対応