アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
大型気泡管アルミレベル45度付
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18513453
品番
L-150D-VQ
参考基準価格(税別)
¥13,780
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
フレーム
リブ付箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
仕様
14本目盛入(2mm間隔目盛)、グリーン液入
寸法(mm)
750
質量(g)
787
感度
1Div=2.0mm/m(400秒)±20%
気泡管
(水平)ガラス製大型高感度気泡管、(垂直・45°)ブロック型樹脂製気泡管
フレーム(mm)
23.6×57
RoHS指令(10物質対応)
対応