エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラバッグ
コールマン ミニショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18519194
品番
VCO-8767
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなミニショルダーバッグ。
ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。
付属品
中仕切り2枚
色
グリーン
質量(g)
約250
種類
ブランド:Coleman(コールマン)
主要材質
ポリエステル、他
装備
背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約85×250×170