マイクロボールヘッド オスネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18519334 品番VE-7752
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。
撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。

高さ(mm)約44 質量(g)約27 タイプ底部:1/4インチ オスネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする