WGYR3110 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールド 18519614

 

WGYR3110 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールド 18519614
WGYR3110 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールド 18519614
WGYR3110 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールド 18519614

ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード18519614品番WGYR3110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!

用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴムブルー杢サイズL規格EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする