用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維
材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴム
色ネイビー杢
サイズS
規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D
入数(双)1
機能耐切創、通気、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひら
材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数13
耐切創性4/D