クロシェカクタス(サボテン)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)8 注文コード18520375 品番CYL956510
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドメイドならではの温かみを感じる、かぎ針編みのサボテン。
通常の植物のように水やりをする必要が無く、手入れ不要で色鮮やかさが持続します。
ギフトにもおすすめです。

材質(毛糸)アクリル、(中材)ポリエステル、(ポット)セラミック 高さ(cm)8 設置場所室内 植物名サボテン 寸法(幅W×高さH)(cm)5×8
注意
※ハンドメイド品のため、商品に個体差がございます。
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※鉢・ポットなど商品シールを直接商品に貼っておりますので、シールを剥がす際に塗装が剥がれる可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
※ガラス製品に気泡が見られることがございます。特に海外輸入製品などは昔ながらの手法で作られているものも多く、このような現象が起こることがあります。 これは商品の製造工程および品質上の「仕様」であり「傷・破損」ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする