安価な品ですが,背表紙もL形で挟むことができ,何ら問題なく使用できそうです.普通のコピー用紙で試してみましたら,130枚程度挟めめそうです.レバーのところも長く,しっかりと留まります.2色しかないので,色を増やしてもらえると嬉しく思います.
自身で継続して使用していないので耐久性は定かではありませんが、100円均一ショップの類似商品と比較すると、丈夫そうに感じました。
日常使いに、最適です。丈夫な感じもします。納期早くて、たすかりました。
ロングタイプなのでしっかりと閉じることが出来ます。
個人的には表紙がもう少しコシが有ると使いやすそうな気がします。
ロングタイプを見つけて購入しました。
しっかりと用紙を固定できてよいです。
枚数が少ない時ほどしっかりと固定できます。
未だ買ったばかりですが、仕分け作業がしやすそうです。レバーが長いので安心感があります。今後使っていくとカバー?(プラスチックの表紙)の反りがやや心配です。
現場での作業前点検表を1か月分綴じて使用しています。
レバーの強さも良いですし、不満はないです。欲を言えば、もう数種類カラーバリエーションが有ればマシン毎に使い分けられるなーとは思います。