MCF40 クリアーファイル モノタロウ 18523636 MCF40 クリアーファイル モノタロウ 18523636 MCF40 クリアーファイル モノタロウ 18523636

クリアーファイル

(115件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18523636 品番 MCF40
お一人様 20点まで
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm

背幅(mm)24 寸法(縦×横)(mm)307×231 ポケット数40 ブラック 用途書類の整理 材質表紙/PP、ポケット/PP 厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚) サイズA4タテ
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
  クリアファイル レバーファイル クリアホルダー レールクリヤー
ホルダー
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー クリアホルダー レールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
事務用品
教育・研究機関

ファイルの表紙がしっかりとしており、立てて収納するのに程よい感じでした。ポケットも40枚あるので便利でした。お値段も手ごろだったのでまた購入したいと思います。

対象商品:
18523593
2026-02-27
用途:
書類の保管

実感として100均商品以外と思う。ホルダーのビニールが薄く密着してしまい、保存用紙の出し入れが難しかった。出し入れする度に用紙が傷んだ。100の1.5倍の価格だった為、100均商品よりもホルダー部分が厚いと思ったら、100均よりも薄かった。購入したばかりだったが捨てた。

1人が参考にしています
2026-02-22
用途:
書類の整理
金融・保険業

以前は100均のものを使用していましたが、こちらは100均よりもポケットがしっかりした作りで使いやすいです。

対象商品:
18523602
2026-03-02
用途:
プリントの収納用
ADG英数ゼミ 様 (教育・研究機関)

値段のわりに、作りはしっかりしていて、日常使いには全く問題なし。リピートで購入したいです。

対象商品:
18523593
2025-03-01
用途:
帳簿などの整理用
その他業種

データ移行が進んでも残しておきたい、かさ張る紙類が効率よく整理出来て満足です。発想も早くて助かりました。

2026-02-04
用途:
PCデスク廻り
神戸建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ポケットのビニールが思っていたより薄くて直ぐ破れそうで残念です。

2025-12-21
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

ポケットがしっかりしていて、使いやすいです。また色違いで購入したいなと思います。

2025-01-23
用途:
クリアファイルにファイリング
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

手軽な値段でおしゃれに資料を保存できるので、重宝させて頂いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
このファイルのサイズを教えてください。
回答:
縦のA4サイズになります。
1人が参考にしています
2021-08-18
質問:
ポケットの内寸を教えてください。
回答:
内寸:218×297mmです。
2021-08-18
質問:
表紙の裏に名刺などを入れられるポケットは付いていますか。
回答:
表紙裏にポケットは付いていません。
2021-08-18
質問:
このファイルのサイズを教えてください。
回答:
縦のA4サイズになります。
2021-08-18
すべてのFAQを表示する

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする