光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の イーゼル
アルミ4脚イーゼル用ボード取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
18523742
品番
HEAT-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
スチール(保護材付)
幅(mm)
約48
高さ(mm)
約44
質量(g)
116
奥行(mm)
約78