3/22より値下げ!現場を応援

CXB646682 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524225 CXB646682 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524225 CXB646682 スマイリービーチシリーズ SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524225

スマイリービーチシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ブールリング 注文コード18524225 品番CXB646682
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) 値下げ
4,398
この商品は種類・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

世界中の人々の幸せと想像力の象徴であるスマイリーの誕生50周年を祝うべく、SUNNYLIFEとのコラボレーションアイテムが誕生しました。
プールやビーチで注目を集めること間違いなしです。50周年を記念したデザインと、イエローカラーが印象的でプールやビーチで注目を集めること間違いなしです。
ビーチサイドでくつろいだり、リラックスした時間を過ごせます。

材質PVC 質量(kg)1.1 種類ブールリング 耐荷重(kg)100 適合年齢(歳)6歳以上 寸法(Φ×高さH)(cm)110×35
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※本品は救命具用に作られたものではありません。背の立つところでご使用ください。
※子どもの一人遊びは危険です。必ず保護者の監視下で遊ばせてください。
※風が強い時は、使用しないでください。風や波に流されやすく危険です。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込まないようご注意ください。
※製品の使用に伴い、定期的に擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※製品によって対象年齢は異なります。対象年齢は必ずお守りください。
※真水で汚れを落とし陰干しして湿気の少ない所に保管してください。保管の際は必ず空気を抜き、バルブを閉めた状態にしてください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする