バックヤードプール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18524329 品番CXB646677
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リゾート気分を盛り上げる、尾ひれがついたマーメイドのプールです。
最大容量は270L。
お庭で夏を楽しむのにぴったりです。
ポリ塩化ビニル製で耐久性があり、床は膨らむ柔らかい素材でできています。
気軽に遊べて、夏を楽しむのにぴったり。子どもが喜ぶアイテムです。

仕様空気入:必要、水中での使用不可 材質ポリ塩化ビニル 質量(kg)2.9 種類レインボーマーメイド 容量(L)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×140×125 適合年齢(歳)3歳以上
注意
※本製品は救命具用に作られたものではありません。背の立つところでご使用ください。
※子どもの一人遊びは危険です。必ず保護者の監視下で遊ばせてください。
※風が強い時は、使用しないでください。風や波に流されやすく危険です。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※炎天下に置くと、本体が柔らかくなる場合がありますが、空気の追加注入はひかえるか、少量にしてください。
※極端に温度が高い場所、もしくは低い場所での空気注入はおやめください。破損の原因となります。
※製品の使用に伴い、定期的に擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※定員は1 名です。重さ制限は外箱表記のMAX WEIGHTをご参照いただき、MAX WEIGHT以上の体重をかけないでください。 商品の破損や使用者の命の危険に関わります。
※製品によって対象年齢は異なります。対象年齢は必ずお守りください。
※お手入れ・保管上の注意に基づいた保管をお願い致します。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする