バディ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18524338 品番CXB646675
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水遊びにぴったりなおもちゃの2本セット。
プールや海辺でのお子様の相棒にいかがでしょうか。
大人が使ってもインスタ映えするアイテムです。
他の人と被らない、POPでキュートなアイテムで注目を集めます。

仕様水中での使用不可 材質PVC 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×100(1本辺り) 適合年齢(歳)3歳以上
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用後は乾いた布で水気を取り、風通しの良い所で保管してください。
※お子様がおもちゃを口に入れないよう、十分にご注意ください。
※電池のお取替えはできません。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする