光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の イーゼル
ミニイーゼル+ミニ黒板(チョーク用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18524433
品番
MEBS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
松/MDF板
仕様
イーゼルと黒板の組み合わせ
幅(mm)
300
高さ(mm)
320
質量(g)
346
種類
チョーク用黒板
奥行(mm)
220
サイズ(mm)
(イーゼル)320×220×220、(黒板)230×300×12