LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18524898 品番-
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。

タイプT20 電圧(V)12 口金T20 ガラス球形式T20 発光色アンバー
注意
※必要に応じてCT1201ターンシグナルハイフラ防止抵抗をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
車のカスタムに

車のLEDバルブ化に。十分な明るさです。
スタンレーは老舗バルブメーカーでとても信頼できるメーカーです。

2026-02-16
用途:
フラッシャー球交換時
東部自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

点灯時明るくなってとても良い切れにくいとの事なのでどのくらい持つか楽しみである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする