光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
(表)準備中、(裏)営業中
注文コード
18524923
品番
H2880-2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
和のお店にピッタリな標示プレートです
表裏両面標示タイプです
材質
木製
文字内容
(表)準備中、(裏)営業中
仕様
鎖付
幅(mm)
230
高さ(mm)
208
質量(g)
190
奥行(mm)
15