プレート

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18525018 品番 FG225-5
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質アクリルホワイト 文字内容(表)いらっしゃいませ営業中、(裏)本日は休ませて戴きます 仕様鎖付 幅(mm)220 高さ(mm)100 質量(g)87 奥行(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
毎日のお店のオープン時に
サービス業

思ってたより全然良かったです。ずっとドアノブにかけるタイプの探してたので毎日のお店のオープン時や外出時に使ってます。

対象商品:
18524993
2024-08-30
用途:
お店
自動車・二輪車・自転車関連業

落として割れてしまったための買い替えです。シンプルで鎖も付いており満足の商品です。

対象商品:
18524993
2021-03-09
用途:
クローズ業務時
fermerito 様 (飲食業)

見やすい字体で業態を選ばない感じが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする