光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
高さ(mm)
60
文字内容
予約席 RESERVED
注文コード
18525106
品番
UP715-1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
高さ・文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両面標示
材質
アクリルホワイト(底板:透明)
幅(mm)
150
高さ(mm)
60
文字内容
予約席 RESERVED
質量(g)
65
奥行(mm)
40