光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
高さ(mm)
70
文字内容
予約席 RESERVED
注文コード
18525142
品番
UP718-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
高さ・文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両面標示
材質
アクリルホワイト
幅(mm)
180
高さ(mm)
70
文字内容
予約席 RESERVED
質量(g)
89
奥行(mm)
40