光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。
注文コード
18525282
品番
BS125-21
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。
吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。
仕様
裏印刷、テープ付
材質
アクリル透明
幅(mm)
50
高さ(mm)
120
質量(g)
15.4
奥行(mm)
2