光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
表示価格には消費税が含まれています
注文コード
18525325
品番
ZC626-1
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
非転着シール
材質
ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
文字内容
表示価格には消費税が含まれています
質量(g)
1.4
奥行(mm)
約0.1