光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
表示価格は税抜き製品価格と消費税が表示されていますので総額のお支払いをお願い致します。
注文コード
18525334
品番
ZC626-2
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
非転着シール
材質
ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
文字内容
表示価格は税抜き製品価格と消費税が表示されていますので総額のお支払いをお願い致します。
質量(g)
1.4
奥行(mm)
約0.1