曜日別特売
MFW5510-1 マルチフレーム両面 光 18525377

 

MFW5510-1 マルチフレーム両面 光 18525377
MFW5510-1 マルチフレーム両面 光 18525377
MFW5510-1 マルチフレーム両面 光 18525377

マルチフレーム両面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)透明注文コード18525377品番MFW5510-1
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

角度調整が自由自在!
縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。

仕様両面材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート幅(mm)113透明高さ(mm)78質量(g)65奥行(mm)17中板寸法(mm)(縦)55×(横)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする