マルチフレーム両面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 高さ(mm)102 ブルー透明 注文コード18525413 品番MFW8012-2
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は高さ・色・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

角度調整が自由自在!
縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。

仕様両面 材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)128 ブルー透明 高さ(mm)102 質量(g)101 奥行(mm)17 中板寸法(mm)(縦)80×(横)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする