マルチフレーム両面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 高さ(mm)125 ピンク透明 注文コード18525517 品番MFW1015-3
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は高さ・色・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

角度調整が自由自在!
縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。

仕様両面 材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)160 ピンク透明 サイズハガキ 高さ(mm)125 質量(g)148 奥行(mm)17 適合サイズハガキ 中板寸法(mm)(縦)102×(横)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする