光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
マルチフレーム両面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
高さ(mm)
321
色
ピンク透明
注文コード
18525632
品番
MFW2972-3
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整が自由自在!
縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。
仕様
両面
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
218
色
ピンク透明
サイズ
A4
高さ(mm)
321
質量(g)
548
奥行(mm)
17
適合サイズ
A4
中板寸法(mm)
(縦)297×(横)210