光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
マルチフレーム吸盤タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
高さ(mm)
126
色
ブルー透明
注文コード
18525684
品番
MFQ1021-2
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中板寸法(mm)
(縦)102×(横)152
質量(g)
90
色
ブルー透明
サイズ
ハガキ
タイプ
吸盤タイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
仕様
吸盤タイプ
適合サイズ
ハガキ
高さ(mm)
126
奥行(mm)
18
幅(mm)
160