マルチフレームスタンドタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 高さ(mm)127 ブルー透明 注文コード18525806 品番MFS1152-2
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は高さ・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様スタンドタイプ 材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)165 ブルー透明 サイズハガキ 高さ(mm)127 質量(g)86 タイプスタンドタイプ 奥行(mm)50 適合サイズハガキ 中板寸法(mm)(縦)102×(横)152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする