光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 伝票立て
アルミ 伝票差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18525973
品番
DA-465
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
アルミB2アルマイト(アルミ1.5mm厚)
幅(mm)
Φ40
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
60
質量(g)
26
奥行(mm)
Φ40