光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 伝票立て
アクリル伝票差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アクリル
注文コード
18525982
品番
T-11
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お客様に愛され、賑わうお店づくりをお手伝いする店舗用品です
材質
アクリル
幅(mm)
Φ50
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
70
質量(g)
29
奥行(mm)
Φ50