光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
メニュー立て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18526007
品番
NA215C-2
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
アクリル
色
白
幅(mm)
100
高さ(mm)
62
質量(g)
98
奥行(mm)
50