メニュー立て

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18526016 品番 NA215C-3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質アクリル 黒+透明 幅(mm)100 高さ(mm)62 質量(g)98 奥行(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする